Lengtemeettechniek
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
6U206672
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
Werkplaatsliniaal lengte 1000 mm staal rechtheid 0,2-0,3 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met fase. Hoge kanten geslepen. Fijn gepolijst. Rechtheid 0,2–0,3 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6U206672
Breedte
40
Dikte (mm)
5
Lengte
1000
Materiaal
Staal
Metrische schaalverdeling
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Dikte (mm)
5
Lengte
1000
Materiaal
Staal
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U206672
EAN
4015448411475
UBB
500582930649
UNSPSC
41114202
Fabrikant artikelnummer
4000858742