text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger Buddy II 12 1200 W 3600 l/min 200 mbar 12 l NILFISK


Eenvoudige bediening met slechts één schakelaar. Blaasfunctie. Stabiel rijwerk voor een veilige stand. Parkeerfunctie voor zuigbuis en toebehoren. Uitwasbare PET-filters. Door de geïntegreerde vlotter kan vochtig vuil/water worden opgezogen zonder dat er een natfilter hoeft te worden gebruikt

Artikelnummer 6T931098
Breedte 330
Hoogte 440
Diepte 360
Reservoir-inhoud (l) 12
Kabellengte (m) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 330
Hoogte 440
Diepte 360
Reservoir-inhoud (l) 12
Kabellengte (m) 4
Nom. opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 4.4
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 74
Basiskleur Blauw
Max. onderdruk (mbar) 200
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 60

Artikelnummers

Artikelnummer 6T931098
EAN 5715492141272
UBB 500582927108
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 18451119
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.