text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE-stekker 32 A 400 V 6 H IP44


5-polig. Spatwaterdicht (IP44). Alle aansluitschroeven geopend. Snelmontagesysteem. Silicone- en halogeenvrij. Centrale kabelinvoer

Artikelnummer 6S184940
Kabelinvoer Wartel
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 32
Aansluittechniek Schroefklem
Verpakt per 1

Specificaties

Kabelinvoer Wartel
Aantal polen 5
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 32
Aansluittechniek Schroefklem
Insteekrichting Recht
Contactmateriaal CuZn
Beschermingsgraad (IP) IP44
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Kenkleur Rood
Spanning volgens EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rood

Artikelnummers

Artikelnummer 6S184940
EAN 4028232087558
UBB 500582910435
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 630.256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.