text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagletterset 331 27-delig hoofdletters A-Z letterhoogte 8 mm in kunststofbox KU


Extra zware kwaliteit27-delig. Voor het markeren van werkstukken met een vastheid tot 1.300 N/mm² (42 HRC). Hardheid bij de gravure: 58-61 HRC. Met gravure op elke stempel. Machinaal gegraveerd. Cijfers volgens DIN 1451. Van gereedschapsstaal, vernikkeld oppervlak. In kunststofbox

Artikelnummer 6Q582540
Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 8
Model 331

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q582540
EAN 4027474628109
UBB 500582899976
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 331-008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.