text.skipToContent text.skipToNavigation

Afsteek-/afbraam-systeemgereedschap Rocut® 110 50/75/110 mm ROTHENBERGER


Geschikt voor dun- en dikwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB- en PVDF-buizen evenals geluidsdempende rioolbuizen. Voor rechthoekig, vlak afsteken en afkanten, 32-110 mm. Hoogste nauwkeurigheid in één werkhandeling. In de handgreep geïntegreerde binnenontbramer. HM-snijstaal 7,5 mm

Artikelnummer 6M078121
Uitvoering Overig
Buisdiameter (mm) 110 - 110
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Buisdiameter (mm) 110 - 110
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor koper Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor composiet meerlagenbuis Nee
Met afbramer Ja
Met snelverstelling Nee
Aantal snijwieltjes 1
Telescopisch Nee
Type ROCUT 110

Artikelnummers

Artikelnummer 6M078121
EAN 4004625550359
UBB 500582810361
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 55035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.