text.skipToContent text.skipToNavigation

Verticale spanner maat 50 BESSEY


Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummer 6L314287
Max. trekkracht (N) 2500
Type Verticale handspanner
Spanwijdte (mm) 40 - 40
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. trekkracht (N) 2500
Type Verticale handspanner
Spanwijdte (mm) 40 - 40

Omschrijving

Voor gebruik op multifunctionele tafels zoals Festool MFT en Sortimo WorkMo met gatdiameter 20 mm en plaatdikte van min. 19 mm tot max. 25 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6L314287
EAN 4008158040332
UBB 500682476212
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-VH50-T20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.