text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoek DIN 875/I beenlengte 250 x 165 mm zonder aanslag aluminium PROMAT


Precisieuitvoering. Oppervlakgehard aluminium (HRC 62). Zwart geëloxeerd. Geschikt voor test- en controlewerkzaamheden. Met verticale schaal, mm-verdeling

Artikelnummer 6J271209
Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 250
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 165
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 250
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 165

Artikelnummers

Artikelnummer 6J271209
EAN 4015448778301
UBB 500582789664
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer 4000858065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.