text.skipToContent text.skipToNavigation

Containernet lengte 5 x breedte 3,5 m, dikte 3 mm polypropyleen, groen maaswijdt


Van polypropyleen hoogstabiel. Groen. Gaaswijdte 45 mm. 3 mm materiaaldikte. Knooploos van PP

Artikelnummer 6E784791
Kleur Groen
Breedte (mm) 3500
UV-bestendig Nee
Lengte (mm) 5000
Materiaal Polypropyleen (PP)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Breedte (mm) 3500
UV-bestendig Nee
Lengte (mm) 5000
Materiaal Polypropyleen (PP)
Versterkte rand rondom Ja
Elastisch koord rondom Nee
Met haken Nee
Met lussen Nee
Maaswijdte (mm) 45

Artikelnummers

Artikelnummer 6E784791
EAN 4020749902904
UBB 500582744941
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 90221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.