Snelkoppelingen
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
6C482716
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
Snelkoppeling messing slangafmeting 25 mm MEGA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Messing · Bedrijfsdruk tot max. 12 bar · Klauwwijdte 40 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6C482716
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
Geen
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Draaibaar
Nee
Materiaal
Messing
Nastelbaar
Nee
Haaks
Nee
Materiaal afdichting
Geen
Met veiligheidskraag
Nee
Diameter slangpilaar (mm)
25
Nokkenafstand
40 mm
Met borggat
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C482716
EAN
4019305470254
UBB
500582715321
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
0420025