text.skipToContent text.skipToNavigation

Reserve-wiel wiel d. 100 mm draagvermogen 150 kg polyamide wit as-d. 12 mm PROMAT


Artikelnummer 6A647774
Breedte (mm) 36
Diameter (mm) 100
Draaglast (kg) 150
Asdiameter (mm) 12
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Overig
Naaflengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 36
Diameter (mm) 100
Draaglast (kg) 150
Asdiameter (mm) 12
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Overig
Naaflengte (mm) 40
Lager Naaldlager

Artikelnummers

Artikelnummer 6A647774
EAN 4260390223083
UBB 500582657085
UNSPSC 31162702
Fabrikant artikelnummer 3000276073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.