text.skipToContent text.skipToNavigation

POP Avdel blindklinkmoer handgereedschap PNT410X


Unieke tang met krachtoverbrenging. Hiermee kunnen grote moeren met weinig inspanning gezet worden. Uitgerust met snelwisselsysteem en slaginstelling, waardoor elke moer met gelijke kracht gezet kan worden. Standaard geleverd in alu-look gereedschapskoffer Capaciteit: M5 - M12 Gewicht: 2,1 kg Afmeting: 580 mm Body: Aluminium Handgreep: Staal Toebehoren: Draadstiften voor blindklinkmoeren: M5 - M12

Artikelnummer 69957.410.001
Diameter
Lengte
Merk Stanley
Weight (g) 2100
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M8
Lengte 580 mm
Merk Stanley
Weight (g) 2100

Artikelnummers

Artikelnummer 69957.410.001
UBB 500729169143
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer PNT-410X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.