text.skipToContent text.skipToNavigation

POP Avdel Blindklinkmoer handgereedschap PNT310X


Krachtige tang voor het zetten van blindklinkmoeren & -bouten, uitgerust met snelwisselsysteem en slaginstelling, waardoor elke moer met gelijke kracht gezet kan worden. De draadspindel zorgt voor een nog snellere montage. Capaciteit: M4 - M10 Gewicht: 2,4 kg Afmeting: 555 mm Body: ABS (kunststof) met stalen onderdelen Handgreep: Staal Toebehoren incl.: Draadstiften voor blindklinkmoeren: M5 - M10. Adapters voor blindklinkbouten: M5 - M8

Artikelnummer 69957.310.001
Diameter
Lengte
Merk STANLEY
Weight (g) 1700
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M10
Lengte 540 mm
Merk STANLEY
Weight (g) 1700

Omschrijving

Krachtige tang voor het zetten van blindklinkmoeren & -bouten, uitgerust met snelwisselsysteem en slaginstelling, waardoor elke moer met gelijke kracht gezet kan worden. De draadspindel zorgt voor een nog snellere montage. Capaciteit: M4 - M10 Gewicht: 2,4 kg Afmeting: 555 mm Body: ABS (kunststof) met stalen onderdelen Handgreep: Staal Toebehoren incl.: Draadstiften voor blindklinkmoeren: M5 - M10. Adapters voor blindklinkbouten: M5 - M8

Artikelnummers

Artikelnummer 69957.310.001
UBB 500729169069
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer PNT-310X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.