text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix 10x60 t-kopbout

Artikelnummer 64161.100.060
Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 60
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10

Specificaties

Oppervlaktebescherming Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (mm) 60
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 10
Geschikt voor montagerail Ja
Kopbreedte (mm) 10
Merk Fischer

Omschrijving

De fischer hamerkopbout FHS Clix is een bevestigingselement om pijpbeugels veilig met het fischer montagerailsysteem FLS te verbinden. De hamerkopbout FHS Clix wordt door de 90°-rotatie gemonteerd. De FHS Clix is verkrijgbaar in de maten M8 en M10 en lengten 30 - 100 mm. De bijzondere veerpoot op de FHM Clix zorgt voor de nodige aandrukkracht van de bevestiging in de FLS montagerails en dus voor een betrouwbare afstelling tijdens de montage. De voorgevormde vertanding in de schuifmoer maakt bovendien een exacte positionering in de FLS montagerails mogelijk en vereenvoudigt de montage.

Artikelnummers

Artikelnummer 64161.100.060
EAN 4048962265224
UBB 500698920377
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 538660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.