Gootsteen scharen
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
5Z702834
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
Verzinkbit nominale-d. 20,5 mm lengte 41 mm HSS 1/4 inch 6kt-schacht RUKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5Z702834
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
41
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte
41
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z702834
EAN
4007140038258
UBB
500582676887
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
W102318