Deklagen
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
Verven & Coatings
Deklagen
5Z169767
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
Rust-Oleum 7379 Multi-Oppervlakverf 750ml Zwart
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Direct op het oppervlak. Primer en aflak in één. Sneldrogend. Voor binnen en buiten.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Z169767
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
240 - 240
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h)
4
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h)
8
Min. verwerkingstemperatuur (°C)
5
Technologie/generiek type
Alkyd
Kleurbasis
Overig
Glansgraad
Glanzend
Toepassing met kwast
Ja
Model
CombiColor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z169767
EAN
5413436006297
UBB
500641843981
UNSPSC
31211500
Fabrikant artikelnummer
7379MS.0.75
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen