text.skipToContent text.skipToNavigation

Corpusklem KRE spanwijdte 800 mm werkbereik 95 mm spreidbreedte min./max. 255 /


Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worde

Artikelnummer 5W710332
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 95
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 95

Omschrijving

Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worden omgebouwd voor spreidwerkzaamheden. Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor comfortabele toepassing van de klemkracht (max. koppel 17 Nm). KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor optimale positionering op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 5W710332
EAN 4008158040141
UBB 500682473813
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer KRE80-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.