Wielen los
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
5U165256
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
Reserve-wiel wiel-d. 200 mm draagvermogen 450 kg rubber as-d. 20 mm naaflengte BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5U165256
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
200
Draaglast (kg)
450
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
200
Draaglast (kg)
450
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U165256
EAN
4021885032784
UBB
500582596937
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B80.200