Wielen los
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
5R629906
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
Reserve-wiel wiel-d. 125 mm draagvermogen 120 kg rubber grijs as-d. 15 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R629906
Breedte
32
Diameter
125
Draaglast
120
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Lager
Glijlager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
32
Diameter
125
Draaglast
120
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
50
Lager
Glijlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R629906
EAN
4021885120108
UBB
500582534565
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B44.126