text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelikaan(doorloop-)schaar D218 totale lengte 350 mm rechts RVS gelakt ERDI


Snijkanten van RVS inductief gehard 59 HRC. Voor lange rechte en doorlopend snedes. Met open, gebogen benen

Artikelnummer 5R474471
Lemmetlengte (mm) 65
Lengte (mm) 350
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lemmetlengte (mm) 65
Lengte (mm) 350
Bediening Rechtshandig
Max. plaatdikte (mm) 1
Rechte uitvoering Ja

Omschrijving

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Artikelnummers

Artikelnummer 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Fabrikant artikelnummer D218-350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.