text.skipToContent text.skipToNavigation

Slagletterset 331 27-delig hoofdletters A-Z letterhoogte 10 mm in kunststofbox K


Extra zware kwaliteit27-delig. Voor het markeren van werkstukken met een vastheid tot 1.300 N/mm² (42 HRC). Hardheid bij de gravure: 58-61 HRC. Met gravure op elke stempel. Machinaal gegraveerd. Cijfers volgens DIN 1451. Van gereedschapsstaal, vernikkeld oppervlak. In kunststofbox

Artikelnummer 5Q636217
Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal delen 27
Letters Ja
Cijfers Nee
Bijzondere karakters Nee
Schrifthoogte (mm) 10
Model 331

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q636217
EAN 4027474628284
UBB 500582531595
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 331-010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.