text.skipToContent text.skipToNavigation

Nat-/droogzuiger ATTIX 33-2L IC Mobiel 1400 W 4500 l/min 250 mbar 30 l NILFISK


InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem. Stekkerdoos met inschakelautomaat. Softstart. Toerentalregeling. Vlakke motorkop. Antistatisch. Multifit-toebehorensysteem. Duwbeugel

Artikelnummer 5Q626249
Breedte 385
Hoogte 565
Diepte 565
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 385
Hoogte 565
Diepte 565
Reservoir-inhoud (l) 30
Kabellengte (m) 7.5
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 60
Basiskleur Blauw
Max. onderdruk (mbar) 250
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 75
Met automatische filterreiniging Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q626249
EAN 5711145271600
UBB 500582531264
UNSPSC 47121604
Fabrikant artikelnummer 107412104
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.