Ventielen
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
5Q553687
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
Minikogelkraan 9,73 mm G 1/8 inch binnen-/buitenschroefdraad RIEGLER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Met vleugelgreep · Glad oppervlak · Voor perslucht, water, oliën, ongiftige gassen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Q553687
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Nom. diameter aansluiting 2
1/8 inch (6)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluiting 1
Overig
Aansluiting 2
Overig
Kwaliteitsklasse
Overig
Materiaal behuizing
Messing
Nom. diameter aansluiting 2
1/8 inch (6)
Max. drukverschil bij 20 °C (bar)
10
Mediumtemperatuur (continu)
-10-70
Nom. diameter aansluiting 1
1/8 inch (6)
Oppervlaktebescherming behuizing
Vernikkeld
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q553687
EAN
4047322081146
UBB
500582530191
UNSPSC
40141613
Fabrikant artikelnummer
103343