text.skipToContent text.skipToNavigation

Adereindhuls lengte L1/L2 14,0/8,0 mm zwart met kunststof kraag 1,50 mm² 100 st. WEIDMÜLLER


Met kunststofkraag cf. DIN 46228 / deel 4 + VG - 96933-20. Ul-certificering E354986. Inhoud per zak: 100 st. (L1 = totale lengte) (L2 = niet geïsoleerde lengte)

Artikelnummer 5O645932
Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 1.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polypropyleen (PP)
AWG-maat 16

Artikelnummers

Artikelnummer 5O645932
EAN 4008190107420
UBB 500582511951
UNSPSC 26121523
Fabrikant artikelnummer 9019120000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.