text.skipToContent text.skipToNavigation

Corpusklem KRE spanwijdte 1250 mm werkbereik 95 mm spreidbreedte min./max. 255 /


Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worde

Artikelnummer 5M571226
Spanbereik (mm) 1250 - 1250
Beklengte (mm) 95
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Spanbereik (mm) 1250 - 1250
Beklengte (mm) 95

Omschrijving

Spankracht tot 8.000 N. Zeer grote parallelle spanvlakken met 3 afneembare drukkappen. Metalen versterkte kunststof behuizing en geoptimaliseerde glijarm met dubbele schuifbescherming voor meer kracht en veiligheid: De ingestelde klemkracht blijft behouden en de schuifarm kan niet onbedoeld wegglijden in ongeklemde toestand. Kan zonder gereedschap worden omgebouwd voor spreidwerkzaamheden. Hoogwaardige 2-componenten symmetrische kunststof handgreep met binnenzeskant voor comfortabele toepassing van de klemkracht (max. koppel 17 Nm). KREV met traploos verstelbaar en fixeerbaar bovendeel voor optimale positionering op het werkstuk

Artikelnummers

Artikelnummer 5M571226
EAN 4008158040165
UBB 500682471833
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer KRE125-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.