text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 10 l AEROTEC


Olievrij. Verrijdbaar. Onderhoudsvrij 1-cilinder-aggregaat. Aanloopontlasting door Condor-drukschakelaar. Keteldruk- en afgiftemanometer evenals de drukregelaar zijn in de console opgeborgen en voor de gebruiker in een oogopslag zichtbaar. Geluidsdrukniveau 85 LWA/64 dB

Artikelnummer 5M158949
Kleur Grijs
Breedte (mm) 15.55
Hoogte (mm) 27.16
Gewicht (g) 30.5
Max. druk (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Breedte (mm) 15.55
Hoogte (mm) 27.16
Gewicht (g) 30.5
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen (kW) 1.1
Toerental (1/min) 1200
Geluidsniveau (dBA) 64
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.105
Tankinhoud (l) 50
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3

Artikelnummers

Artikelnummer 5M158949
EAN 4260479718417
UBB 500582497441
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 2009563
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.