text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 400-50 350 l/min 10 bar 2,2 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Oliegesmeerd. 2-cilinder-aggregaat in V-vorm, direct geflensd. Incl. reduceerventiel. Grote, geprofileerde, kogelgelagerde hardrubberen loopwielen. Condensafvoer geschiedt middels kogelkraan. Aanloopontlasting via Condor drukschakelaar. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 5K697851
Kleur Overig
Breedte (mm) 14.96
Hoogte (mm) 27.95
Gewicht (g) 50
Max. druk (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 14.96
Hoogte (mm) 27.95
Gewicht (g) 50
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen (kW) 2.2
Toerental (1/min) 2800
Geluidsniveau (dBA) 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.235
Tankinhoud (l) 50
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type smering Oliegesmeerd
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25113501, Aerotec 400-50

Artikelnummers

Artikelnummer 5K697851
EAN 8016738531916
UBB 500582471693
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 2005230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.