Wielen los
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
5E988265
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
Reserve-wiel wiel d. 80 mm draagvermogen 70 kg volledig van rubber zwart as-d. PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E988265
Breedte (mm)
27
Diameter (mm)
80
Draaglast (kg)
70
Asdiameter (mm)
12
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
27
Diameter (mm)
80
Draaglast (kg)
70
Asdiameter (mm)
12
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Lager
Naaldlager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E988265
EAN
4260390221799
UBB
500582392998
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276036