text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Perslucht-vetspuit DLplus voor 400 g vetpatroon 500 cm³ PRESSOL


Met ZBH · Aansluiting M10 x 1 · Vulmogelijkheden: 400 g-vetpatroon DIN 1284, los vet of vetvuller · Persluchtaansluiting: Snelkoppeling Rectus type 26 · Vulnippel M10 x 1Toebehoren: 11 x 300 mm gewapende slang, M10 x 1, precisiemondstuk 4 BA, M10 x 1

Artikelnummer 5C359766
Hoogte 84
Diameter 6
Materiaal behuizing Overig
Inhoud patroon (ml) 500
Max. werkdruk 400
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 84
Diameter 6
Materiaal behuizing Overig
Inhoud patroon (ml) 500
Max. werkdruk 400
Gebogen spuitpijp Ja
Merk Pressol

Artikelnummers

Artikelnummer 5C359766
EAN 4103810180729
UBB 500582350400
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 18 072
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.