Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV38130
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV55420
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV51420
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Thermisch verzinkt 140 HV38157
Vlakke sluitring ISO 7089 Staal Thermisch verzinkt 200 HV38133
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV51530
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt38210
Vlakke sluitring DIN 126 Staal Thermisch verzinkt 100 HV38740
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV38100
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Thermisch verzinkt38212
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV55530
Sluitring ISO 7089 Staal Elektrolytisch verzinkt 200 HV38131
Vlakke sluitring DIN 125-1A Kunststof Polyamide (nylon) 6.656300
Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A251410
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking38220
Vlakke sluitring, grootverpakking DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV38140
Vlakke sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Staal Thermisch verzinkt 200 HV (M16 100HV)38438
Vlakke sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Staal Elektrolytisch verzinkt 200 HV (M16 100HV)38430
Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt38400
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 200 HV38093
Sluitringen zijn kleine vlakke ringetjes met diverse functies. Zo wordt een sluitring vaak toegepast in combinatie met een bout-moer verbinding om de oppervlakte van het aanlegvlak te vergroten. Er zijn ook uitvoeringen met een grote diameter onder de norm DIN 9021. Deze grote diameter dient voornamelijk om de klemkracht over een groter oppervlak te verdelen zodat het in te klemmen materiaal minder snel vervormt.
Een sluitring wordt niet op trekkracht belast. Daarom heeft de sluitring een hardheid in plaats van treksterkte. De hardheid geeft aan hoe gemakkelijk het materiaal vervormt. Er zijn uitvoeringen mét en zonder facets. De facet reduceert de kans op afdruk in het materiaal bij montage.
De sluitring komt in vele soorten en maten. We bieden diverse HV (hardheid vickers) aan voor de sluitringen. Fabory heeft ook RVS sluitringen in het assortiment, voor als corrosiebestendigheid een belangrijke factor is in uw overwegingen. De DIN 125 komt in twee varianten, de DIN 125A (zonder facet) en de DIN 125B (met facet).
Qua oppervlaktebehandelingen kennen we een zeer brede keuze. Een aantal opties zijn blank staal, thermisch verzinkte sluitringen en elektrolytische verzinkte sluitringen. De elektrolytisch verzinkte sluitring heeft o.a. gele en zwarte passivatie als optie.