text.skipToContent text.skipToNavigation

Standaardbuigapparaat lengte 305 mm voor buis-d. 6 mm buigingsradius 180 ROTHENBERGER


Voor het nauwkeurig buigen van buizen van zacht koper, aluminium en precisiestaal. Met kleminrichting. Lichte bouwwijze

Artikelnummer 4Z243806
Buisdiameter (mm) 6
Lengte 305
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 6
Lengte 305
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 18
Max. buighoek (°) 180
Merk ROTHENBERGER

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z243806
EAN 4004625251300
UBB 500582281696
UNSPSC 27112501
Fabrikant artikelnummer 25130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.