Algemene industriebenodigdheden
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
4Y782877
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
Automatische sjorband DIN EN 12195-2 lengte 3 m breedte 50 mm met punthaak LC PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Polyester. Met automatische oproller. Geen lastig oprollen van de sjorbanden met de hand
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4Y782877
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Klauwhaak
Aansluiting 2
Klauwhaak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
50
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Klauwhaak
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte
3000
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
15
Tweedelig met ratel
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y782877
EAN
4015448784777
UBB
500582294491
UNSPSC
24141511
Fabrikant artikelnummer
4000365136