text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Heteluchtpistool HL 2020 E KF 2200 W 80-630 graden Celsius 150 / 300 / 500 STEINEL


De weergave van de restwarmte geeft aan dat er gevaar is voor verbranding aan de uitblaasbuis, ook bij uitgetrokken netsnoer. De innovatieve joystick zorgt voor een verbeterde en intuïtieve, ergonomische bediening. Netsnoer vervangbaar. Display. Ophanging. Borstelmotor. Keramische verwarming. Luchttemperatuur traploos instelbaar in stappen van 10 °C

Artikelnummer 4X227594
Breedte 86
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 253
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 86
Hoogte 200
Frequentie (Hz) 50 - 60
Met temperatuurregeling Ja
Lengte 253
Temperatuur (°C) 80 - 630
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 0.88
Luchthoeveelheid (l/min) 500
Luchtstroomregulering Standen
Voedingsspanning (V) 220 - 230
Met temperatuurindicatie Ja
Merk Steinel
Type HL 2020 E

Artikelnummers

Artikelnummer 4X227594
EAN 4007841352202
UBB 500582251731
UNSPSC 27112717
Fabrikant artikelnummer 352202
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.