Metaal ∙ Met tafelklem of standaard ∙ Robuuste metalen arm 360° draaibaar, kantelbaar ∙ 3 dioptrieën-lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5″ (127 mm), lensoppervlak 144 cm² ∙ Armlengte onder/boven 410 mm - hoogte 410 mm ∙ In hoogte verstelbaar tot max. 750 mm (met tafelklem) ∙ Armlengte onder/boven 310 mm - hoogte 400 mm ∙ In hoogte verstelbaar tot max. 660 mm (met voet) ∙ Voedingsspanning 220-240 V ∙ Lichtkleur 6.500 Kelvin - daglichtwit ∙ Gewogen energieverbruik 8 kWh/1.000 h ∙ Lichtstroom 935 lumen ∙ Levensduur 50.000 uren. Efficiëntieklasse E (spectrum A tot G) ∙ Deze lamp bevat ingebouwde LED-lampen ∙ De lampen kunnen niet vervangen worden