text.skipToContent text.skipToNavigation

Dompelpomp Optima MFS 9000 l/h 7,5 m 430 W EBARA


Vlakzuiger. Van RVS. Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot Ø 10 mm. Met opzetbare aanzuigring t.b.v. dompelpomp tot 3 mm resterend waterpeil. Absoluut geschikt voor continubedrijf. Alle hoofdcomponenten van RVS. Met robuuste glijringpakking. Ingebouwde thermische beveiliging. Korrelgrootte met aanzuigring t.b.v. dompelpomp max. 3 mm

Artikelnummer 4T093968
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7.5
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 7.5
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.43
Volumestroom (BEP) (m³/h) 9
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Roestvaststaal
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 4T093968
EAN 4027923000609
UBB 500582198791
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 1751006500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.