text.skipToContent text.skipToNavigation

Werk-/machineverlichting 4,5 W 450 LM IP65 BAUER & BÖCKER


Krachige LED in aluminium behuizing met flexibele, gegolfde en met rubber ommantelde magneetvoet. Verblindings- en flikkervrij, reflectiearm. Met netadapter 24 V

Artikelnummer 4T030241
Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.5 - 4.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Spanningstype DC
Geschikt voor lampvermogen (W) 4.5 - 4.5
Materiaal van lichtkop Aluminium
Uitvoering van lampvoet Hechtmagneet
Diameter (mm) 60
Lengte (mm) 600
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Nom. spanning (V) 24 - 24
Beschermingsgraad (IP) IP65
Met lichtbron Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 5500 - 5500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 450

Artikelnummers

Artikelnummer 4T030241
EAN 4260131238567
UBB 500582197470
UNSPSC 39101609
Fabrikant artikelnummer 900/46
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.