text.skipToContent text.skipToNavigation

Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 12 mm l1 108 mm l2 63 mm GANTER


Article number 4S458014
Uitvoering Handgreep
Hoogte 75
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Schroefdraadlengte (mm) 63
Diameter 30
Lengte (mm) 108
Materiaal Staal
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Handgreep
Hoogte 75
Type toebehoren/onderdelen Handgreep
Schroefdraadlengte (mm) 63
Diameter 30
Lengte (mm) 108
Materiaal Staal
Draadmaat (metrisch) 12
Met kogelknop Nee
Metrisch Ja
Conisch Ja
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Ganter
HS- en goederencode 84879090

Article numbers

Article number 4S458014
EAN 4045525136397
UBB 500582211560
UNSPSC 31162807
Manufacturer article nr  300-108-M12-63-SW
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.