text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortelmixer MK 135 mm 590 mm 20-40 kg HEXAFIX® COLLOMIX


De bijzonder snelle en robuuste mixer met 3 mengbladen. Voor alle zware materialen en materialen met hoge viscositeit, bijv. alle soorten mortel, gips, cement, met kwarts gevulde epoxy-harsen, beton enz.. Mengwerking van onder naar boven

Artikelnummer 4R093671
Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 135
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 40
Model MK 140 HF
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 590
Korfdiameter (mm) 135
Hoeveelheid te roeren materiaal (kg) 20 - 40
Model MK 140 HF

Artikelnummers

Artikelnummer 4R093671
EAN 4011024401151
UBB 500582227749
UNSPSC 22101902
Fabrikant artikelnummer 40115-000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.