Klingen
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
4Q313484
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
Promatleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 6x6 RVS dikte 0,7 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Pleisterspaan lengte 280 mm breedte 130 mm vertanding 6x6 RVS dikte 0,7 mm PROMA
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4Q313484
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
6
Getand
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
130
Lengte (mm)
280
Tandsteek (mm)
6
Getand
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q313484
EAN
4015448715672
UBB
500582188891
UNSPSC
27112202
Fabrikant artikelnummer
4000816765