Boorstandaards
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
4P913202
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
Magneetboorstaander SP-V totale hoogte 285 mm werkbereik 61 mm 105 mm universele ALFRA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Voor alle boormachines met 43 mm spindelhals. Ab 2 mm materiaaldikte te gebruiken
Volledige omschrijving
Artikelnummer
4P913202
Totale hoogte (mm)
285
Max. boordiameter (mm)
105
Spanhalsdiameter (mm)
43
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale hoogte (mm)
285
Max. boordiameter (mm)
105
Spanhalsdiameter (mm)
43
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P913202
EAN
4030266280140
UBB
500582183769
UNSPSC
23101505
Fabrikant artikelnummer
18343