text.skipToContent text.skipToNavigation

Handdoekroldispenser AQUARIUS 7375 ca. H374xB297xD248 mm groot AQUARIUS


Groot. De nieuwe compacte AQUARIUS*-handdoekroldispenser overtuigt met zijn afgeronde design zonder vuilvangers. Hij kan gemakkelijk in één veeg worden gereinigd. Bovendien zorgt de verbeterde restrollenfunctie voor continue bevoorrading, zodat de handdoekrollen niet opraken. Bij de restrollenfunctie geen dubbele uitname

Artikelnummer 4O606563
Kleur Wit
Breedte (mm) 309
Hoogte (mm) 382
Diepte (mm) 240
Geschikt voor Handdoek
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte (mm) 309
Hoogte (mm) 382
Diepte (mm) 240
Geschikt voor Handdoek
Elektronisch Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Materiaal Kunststof
Inbouw Nee
Met bevestigingsmateriaal Ja
Transparant Nee
Vrijstaand Nee
Profiel Overig
Verdekte bevestiging Ja
Accentkleur Wit
Uitvoering afdekrozet Rond
Met losse inzet Nee
Met closetrolhouder Nee
Met infraroodsensor Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 4O606563
EAN 5033848038602
UBB 500582168919
UNSPSC 47131701
Fabrikant artikelnummer 7375
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.