Veiligheidssloten
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
4H560489
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
Cilinderhangslot 21 70 breedte slotlichaam 70 mm RVS verschillendsluitend BURG-WÄCHTER
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H560489
Kleur
Roestvaststaal
Beugelbreedte (mm)
21
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
70
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Roestvaststaal
Beugelbreedte (mm)
21
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
70
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H560489
EAN
4003482377604
UBB
500582058862
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
21 70