text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterslang lengte 50 m binnen-d. 13 mm buiten-d. 18 mm PROMAT


4 laags · Torsievrij Deken: PVC, glad Ader: PVC, glad Kleur: Fel oranje, veiligheidskleur Temperatuurbereik: -15 °C tot +60 °C Toepassingsgebieden: Bouw en industrie, gemeenten, landbouw/bosbouw, boomkwekerijen, tuin-/landschapsarchitectuur

Artikelnummer 4H433961
Wanddikte (mm) 2.5
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand NBR/PVC
Materiaal buitenwand NBR/PVC
Kleur binnenwand Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 2.5
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 12
Materiaal binnenwand NBR/PVC
Materiaal buitenwand NBR/PVC
Kleur binnenwand Overig
Nom. diameter 1/2" (15)
Min. barstdruk (bar) 36
Kleur buitenwand Oranje

Artikelnummers

Artikelnummer 4H433961
EAN 4015448761013
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 4000350015
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.