text.skipToContent text.skipToNavigation

Verticale spanner STC-VH maat 20 horizontale voet BESSEY


Hendel staat in verticale klempositie. Automatische, naadloze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm met bijna constante klemkracht - zonder handmatige verandering van de positie van de persschroef. Instelbare klemkracht tot 2.500 N, gebaseerd op de stelschroef in het scharnier. Robuust, gehard plaatstaal voor langere levensduur. Grondplaatpatroon gesch

Artikelnummer 4B944033
Hoogte (mm) 129
Max. trekkracht (N) 1100
Verstelbaar Ja
Type Verticale handspanner
Spanwijdte (mm) 35 - 35
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte (mm) 129
Max. trekkracht (N) 1100
Verstelbaar Ja
Type Verticale handspanner
Spanwijdte (mm) 35 - 35

Omschrijving

Hendel staat in verticale klempositie. Automatische, naadloze aanpassing van de spanhoogte tot 35 mm met bijna constante klemkracht - zonder handmatige verandering van de positie van de persschroef. Instelbare klemkracht tot 2.500 N, gebaseerd op de stelschroef in het scharnier. Robuust, gehard plaatstaal voor langere levensduur. Grondplaatpatroon geschikt voor millimeters en inches. Hoogwaardige, oliebestendige kunststof handgreep met twee componenten.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B944033
EAN 4008158036984
UBB 500655946787
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer STC-VH20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.