Aluminium tapes
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
Tapes
Aluminium tapes
425503M
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
3M Aluminium tape 425 Zilver 50mm x 55m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
425503M
Kleur
Zilver
Breedte
50
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
155 - 155
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zilver
Breedte
50
UV-bestendig
Ja
Dikte (mm)
0.12
Lengte (mm)
55
Materiaal
Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C)
155 - 155
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
3M
Gewicht per stuk (g)
15458.4
Type
7100053813
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
425503M
UBB
500614736386
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
42550
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen