text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Aluminium tape 425 Zilver 38mm x 55m


Plooibare tape bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën ideaal voor een veelvoud aan toepassingen Hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen Thermische geleidende tape voert hitte af en verbetert verwarmings- en koelingsefficiëncy Met zijn lage waterdampdoorlatendheid is hij uiterst geschikt voor afdichtingen en reparaties Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt Wordt zonder sporen verwijderd na zware afplaktoepassingen Volgt gebogen en ongelijkmatige oppervlakken Brede temperatuurbestendigheid van -53°C tot 148°C

Artikelnummer 425383M
Kleur Zilver
Breedte 38
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zilver
Breedte 38
UV-bestendig Ja
Dikte (mm) 0.12
Lengte 55
Materiaal Aluminium
Temperatuurbestendigheid (°C) 155 - 155
Zelflassend/amalgamerend Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 425383M
UBB 500614736204
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer 7100053595
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.