Handveerklemmen
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
3X525741
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
Lijmklem spanwijdte 55 mm metaal totale lengte 155 mm KUKKO
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Stabiele uitvoering. Kwaliteitsstaal. Met sterke veer en antislip van vulcan-fiber
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X525741
Gewicht
160
Voorsprong (mm)
155
Stopinrichting
Nee
Spanbereik (mm)
55 - 55
Materiaal greep
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
160
Voorsprong (mm)
155
Stopinrichting
Nee
Spanbereik (mm)
55 - 55
Materiaal greep
Overig
Eenhandbediening
Ja
Materiaal kaken
Overig
Type spanmechanisme
Overig
Max. klembereik (mm)
55
Met antislip voorziening
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X525741
EAN
4027474634797
UBB
500581942702
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
516-155