Wielen los
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
3U833206
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
Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 450 kg gegoten polyurethaan as-d. BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U833206
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
450
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
50
Diameter (mm)
125
Draaglast (kg)
450
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B90.126