text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


De 63 mm grote keteldruk- en afgiftemanometer zijn incl. grote drukregelaar in de console beschermd en opgeborgen. Zo ziet de gebruiker alle benodigde drukinformatie compact in één oogopslag. 2 cilinders met V-snaaraandrijving, lijnaggregaat met 1 niveau. Patroon PvI-gekeurd. Aanloopontlasting via drukschakelaarbesturing. Condensafvoer via kogelkraan. Incl. faseomkering. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 3P871718
Kleur Overig
Breedte (mm) 15.35
Hoogte (mm) 31.4
Gewicht (g) 75
Max. druk (bar) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte (mm) 15.35
Hoogte (mm) 31.4
Gewicht (g) 75
Max. druk (bar) 10
Motorvermogen (kW) 3
Toerental (1/min) 1250
Geluidsniveau (dBA) 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 400
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.375
Tankinhoud (l) 90
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) (psi (lbf/in²)) 145
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving V-snaar
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Artikelnummers

Artikelnummer 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Fabrikant artikelnummer 2013220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.