text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingsnelsluiting maat 6 binnenhoogte 45 mm openingswijdte 7,5 mm elektrolytis


Artikelnummer 3P332779
Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Type vergrendeling Draadmoer
Materiaaldikte (mm) 7.5
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Binnenbreedte (mm) 14.5
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Oppervlaktebescherming Overig
Type vergrendeling Draadmoer
Materiaaldikte (mm) 7.5
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Binnenbreedte (mm) 14.5
Binnenlengte (mm) 45

Artikelnummers

Artikelnummer 3P332779
EAN 4251063404281
UBB 500581831095
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1800060V
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.