text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidssproeier blowstar buitenschroefdraad zinkpersgietwerk/aluminium EWO


76 dB bij 6 bar · EU-richtlijn (lawaai) 2003/10 EG · SUVA en OSHA regulations · EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, EN 12 100

Artikelnummer 3N751338
Breedte (mm) 17
Hoogte (mm) 21
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 35
Max. bedrijfsdruk (bar) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 17
Hoogte (mm) 21
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (mm) 35
Max. bedrijfsdruk (bar) 6
Luchtingang apparaatzijdig Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 3N751338
EAN 4030875081350
UBB 500581815171
UNSPSC 40141731
Fabrikant artikelnummer 470-39
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.